※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
アタッチメント付 RS25形チェーン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
アタッチメント型式
A1
K1
SA1
SK1
A1
取付間隔
(アタッチメント)10
(アタッチメント)10
(アタッチメント)1
(アタッチメント)2
(アタッチメント)3
(アタッチメント)4
(アタッチメント)5
(アタッチメント)6
(アタッチメント)7
(アタッチメント)8
(アタッチメント)9
全40種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
48246256
品番
RS25-10LA1-L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥83
販売価格(税込)
¥64
販売価格(税別)
¥
58
ピッチ(mm)
6.35
リンク内幅(mm)
3.18
アタッチメント型式
A1
取付間隔
(アタッチメント)10
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
チェーンサイズ
RS25
最大許容張力(kN)
0.64
注意
※3リンク以上、アタッチメント間隔の倍数でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)