画像準備中

フィッツケース スリムボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 注文コード48246670 品番FITS-SLIMBOX-74-CAP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

フタの向きをクルッと180°変えるだけで、ケースの高さが2cm変わります。
フィッツケースの上に積み重ねて使用できます。

容量(L)27 ベージュ 材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.7 フタあり 外寸法・幅(mm)440 外寸法・高さ(mm)120/140 外寸法・奥行(mm)740 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)653 有効内寸法・高さ(mm)100 有効内寸法・幅(mm)361
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする