画像準備中

フィッツ モノ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9個) 収納枚数(枚)【トレーナー】(目安)約18 注文コード48246810 品番ディープ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,390
販売価格(税別)
34,900
この商品は収納枚数・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

不透明の「ホワイト」カラーが登場。
中身を隠してスッキリと収納できる、お部屋使いのシンプルな収納ケース。
押入タイプ。
丈夫な前枠付き。

ホワイト 材質(本体)ポリプロピレン 寸法(cm)39×74×30 材質(枠)スチロール樹脂 収納枚数(枚)【トレーナー】(目安)約18
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥790 / 税込 ¥869
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする