画像準備中

ユニフィット 組立式

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 48247345 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

A4ファイルがぴったり収まる、組立てタイプ。

カプチーノ 段数5段 材質(本体)ポリプロピレン、(キャスター)ナイロン 質量(kg)4.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×410×960(キャスター使用時) 収納の目安トレーナー約4枚(引出し1個につき)
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※差込式キャスター付
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62914328
2024-01-16
用途:
整理箱
その他業種

大きさはいいですが、高さがもう少しバリエーションがあるといいです。
テーブルの高さが60pなのでそれ以下が欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする