画像準備中

フィッツケース(ビッグ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(9個) 注文コード48247388 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

住まいの収納、特に押入れ収納やウォークインクローゼット収納の整理整頓に便利な収納ボックス。
厚手の衣類もゆったり入る、高さ35cm。

カプチーノ 材質(本体)ポリプロピレン、(前枠)スチール樹脂 質量(kg)4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×740×350 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×690×300 収納の目安トレーナー約24枚
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※フィッツネジ式キャスター対応(別売)
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48247388 07862350 74-39XL フィッツケース TENMA(天馬) フィッツケース TENMA(天馬) 1セット(9個) 40,980 税込45,078 4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする