椿本チエイン
アタッチメント付プラコンビチェーン
(1件のレビュー)
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48247604
品番
RS25-PC-A1-JL
参考基準価格(税別)
¥438
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
2.31
ブシュ径R(mm)
3.3
リンク内幅W(mm)
3.18
プレート幅H(mm)
6
プレート厚T1(mm)
0.75
プレート厚T2(mm)
1.3
プレート幅h(mm)
5.05
ピン長L1(mm)
4.5
ピン長L2(mm)
5.5
ピッチ(mm)
6.35
リンク内幅(mm)
3.18
材質(本体)
樹脂
タイプ
ジョイントリンク
種類
アタッチ付チェーン
概略質量(kg/m)
0.095
チェーンNo.
RS25
最大許容張力(kN)
0.08
アタッチメント型式
A1