画像準備中

フィッツケース

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード48247860 品番ビッグ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

押入れの収納に最適な収納ケースです。
積み重ねてもたわみにくい丈夫な前枠が付いています。

引出し数1 収納枚数(枚)(Yシャツ)約33 カプチーノ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最大外寸:39×74×35 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)有効:33×69×30 引出し耐荷重(kg)10.7 耐荷重(kg)全体:29.8 ※2段重ねた場合 材質【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂 仕様積み重ね使用:2段まで可能
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66125913
2023-04-27
用途:
書類の整理
西日本建設サービス株式会社 様 (建設業・工事業)

使いやすい大きさで思っていたより丈夫であった。2個セットでコスパが非常良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする