画像準備中

フィッツケース すき間ケース(ワイド)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(18個) 注文コード48248614 品番FITS-SUKIMA-WIDE-CAP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ベッド下やクローゼットのすき間に最適です。
2個、3個と積重ねて使えます。
引出ストッパー付です。

カプチーノ 容量(L)20 セット内容仕切り板、簡易キャスター 材質本体:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.7 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)630×390×155 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×332×95 引出し耐荷重(kg)1.8
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする