椿本チエイン
RS35 ロックスプロケット Nタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
14
軸穴径(Φmm)
8
取付方式
B
注文コード
48248934
品番
RS35-1B14TQ-N18B
参考基準価格(税別)
¥7,140
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
歯数・軸穴径・取付方式
など
183
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
4.4
チェーンNo.
RS35
軸穴種別
面圧タイプ
歯数
14
軸穴径(Φmm)
8
仕様
歯先硬化処理品
チェーンピッチ(mm)
9.525
取付方式
B
寸法L1(mm)
5
寸法M(mm)
18
ピッチ径(Dp)(Φmm)
42.8
外径(Do)(Φmm)
47
ローラ径(Φmm)
5.08
ハブ長さL(mm)
20
ハブ径D
H
(mm)
30
ナット締付トルク(N・m)
18
スリーブタイプ
N1
最大伝達トルク(N・m)
26