画像準備中

フォールディングステップ

(7件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(24個) 注文コード48249120 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみできる踏み台。高さ39cm型。
1段で足が上がる高さの上限に設定。
踏み台の表面に凸凹加工を施し、脚部には滑り止めゴム付きで、すべりにくい。
使用しない時は、コンパクトに折りたたみが可能。
上部の穴は折りたたむと持ち手になるデザイン。

天板高さ(m)0.39 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×40×500 質量(kg)1.3 最大使用荷重(kg)約100 材質本体/ポリプロピレン、すべり止め/エラストマー サニーレッド 段数1段 収納寸法・幅(mm)380 収納寸法・奥行(mm)40 収納寸法・高さ(mm)500 使用時寸法(cm)38×30×39
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※踏み台として完成した状態で必ず手で押さえ、安全を確認した上でご使用下さい。
※ご使用の際、外観および結合部などを確認し、万が一、割れや破損などがあった場合は直ちに使用を中止してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75048375
2024-08-31
用途:
キッチンで使ってます
製造業

折りたたむ事が出来て軽量なので、普段は冷蔵庫の脇のデッドスペースにしまっておけて便利です。

2024-09-19
用途:
踏み台、椅子代わり
株式会社丹葉電機岐阜 様

使用頻度は多くないのに
接続分がすぐにはずれて危険です

2人が参考にしています
対象商品:
75048375
2024-08-26
用途:
機械のメンテナンス時

初日からつなぎ目が外れた
3日目ですぐにつなぎ目が
外れるようになり使用不可になった

1人が参考にしています
対象商品:
75048375
2024-02-20
用途:
購入から半年壊れました。
オール・パワフル 様 (サービス業)

購入から半年壊れました。
MonotaROから届いた時点で接合部分に違和感が
使用回数10回にも満たないのですが割れと外れが発生
危険がありますので買わない方が良いかと思います。

2人が参考にしています
2024-01-11
用途:
踏み台として
大石電化サービス 様 (建設業・工事業)

対荷重100kgとあります。
安全率はいくつなのか分かりませんが
75kgで動画を持った人間が乗ると安定感は無く、不安になります。

対象商品:
75048375
2023-02-14
用途:
事務所で使用。高い棚にあるものを取る
製造業

開く時とても滑らかでたたむ時も片手でスムーズに出来ます。スリムで置き場所にも困りませんのでいろいろな場所に置こうとリピートしました。

2人が参考にしています
対象商品:
75048375
2023-12-09
用途:
爪の一部がすぐに外れる
オール・パワフル 様 (サービス業)

爪の一部がすぐに外れる、購入して3回ほど使った時期から異常が出始めている
爪の一部が外れたり、踏み台部分の接合が悪いようで
使用に耐えられたい
交換求む

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする