曜日別特売
RS35-1B15TQ-N18B RS35 ロックスプロケット Nタイプ 椿本チエイン 48249153

RS35-1B15TQ-N18B RS35 ロックスプロケット Nタイプ 椿本チエイン 48249153
RS35-1B15TQ-N18B RS35 ロックスプロケット Nタイプ 椿本チエイン 48249153

RS35 ロックスプロケット Nタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個歯数15軸穴径(Φmm)8取付方式B注文コード48249153品番RS35-1B15TQ-N18B
参考基準価格(税別)¥7,140販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)4.4チェーンNo.RS35軸穴種別面圧タイプ歯数15軸穴径(Φmm)8仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)9.525取付方式B寸法L1(mm)5寸法M(mm)18ピッチ径(Dp)(Φmm)45.81外径(Do)(Φmm)51ローラ径(Φmm)5.08ハブ長さL(mm)20ハブ径DH(mm)35ナット締付トルク(N・m)18スリーブタイプN1最大伝達トルク(N・m)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする