曜日別特売

ロックス

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(36個)
外寸法・高さ(mm)110
有効内寸法・高さ(mm)94
外寸法・奥行(mm)350
内容量1セット(36個)注文コード48249226品番300S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

頑丈収納ボックス<ロックスシリーズ>から小物収納に特化したサイズが登場。文房具や化粧品などの日用品の整理におすすめです。
ボディに頑強なリブ構造を施し、肉厚で丈夫な設計を実現しました。耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。(リブ構造とは表面に縦上の凸部を加え、補強を施す構造のことです)ケース本体にロックが付いているアップロック式を採用しています。がっちりロックされるので、移動時や持ち上げる時でも安心です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)200×350×110有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)157×281×94クリアスタッキング材質ポリプロピレン(PP)フタあり外寸法・幅(mm)200外寸法・高さ(mm)110外寸法・奥行(mm)350コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)281有効内寸法・高さ(mm)94有効内寸法・幅(mm)157
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
個人宅配送不可。法人様でも納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合は配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車両制限有無、入構許可証などが必要かご確認ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51347163
2022-12-06
用途: 治具保管

バックルも付いており丈夫なので、治具や工具などの多少の重量物でも重ねて保管できる。

対象商品 : 51347188
2021-05-09
用途: 植物育成
サービス業

本来の用途とは異なりますが、問題なく使用できております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする