画像準備中

フォールディングステップ

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 注文コード48249269 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみできる踏み台。
高さ22cm型。
安心して乗れる、怖くない高さに設定。
踏み台の表面に凸凹加工を施し、脚部には滑り止めゴム付きで、すべりにくい。
使用しない時は、コンパクトに折りたたみが可能。
上部の穴は折りたたむと持ち手になるデザイン。

天板高さ(m)0.22 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×40×330 質量(kg)0.95 最大使用荷重(kg)100 サニーレッド 材質本体/ポリプロピレン、すべり止め/エラストマー 段数1段 収納寸法・幅(mm)340 収納寸法・奥行(mm)40 収納寸法・高さ(mm)330 使用時寸法(cm)34×26×22
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75048445
2023-11-01
用途:
届かない棚の物品を取るために使用。
公益財団法人日本生命済生会 様 (医療・福祉・介護関連業)

包装も奇麗で、しっかりビニールクッションが入っていたので
割れの心配もなかったです。
品も丈夫で使いやすく色も可愛くて評判がよかったです。

対象商品:
75048418
2022-04-28
用途:
高所のものを取るとき
教育・研究機関

ぱっと開いて使いやすいです。耐久性は使い始めたところなのでわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする