ES-rack ランドリーセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48249330 品番SA-ESLD7560SET
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

レール・スリットがセットされているので、これだけで収納が完成。

用途洗濯機上部のスペースを有効活用できるランドリーラックセット。別途、棚板セットやバスケットセットなども設置可能です。 セット内容SA-ESR750 レール×1、SA-ESS700 スリット×2、SA-ESLD7530 ランドリー棚セット×1 材質【レール・スリット・ブラケット】鉄・焼付塗装、【棚板】芯材:パーティクルボード、表面材:低圧メラミン貼り、【パイプ】鉄・ステンレス巻、【バインドネジ】鉄・三価クロメート、【パイプ固定ネジ】鉄・クロームメッキ、【棚受・ストッパー】ナイロン66樹脂 寸法(幅W×奥行D)(mm)750×600
関連資料:(0.85MB)

商品説明動画

ES-rack 施工動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする