ARTIST
ARTISTの 内装商品
ARTISTの 収納用品
ARTISTの 室内収納
ES-rack シューズ棚セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48249339
品番
SA-ESST7530SET
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
レール・スリットがセットされているので、これだけで収納が完成。
用途
棚板が3段入っている玄関のちょっとした壁面スペースを有効活用できるシューズラックセット。
セット内容
SA-ESR750 レール×1、SA-ESS700 スリット×2、SA-ESTG7531P シューズ用樹脂棚セット×3
材質
【レール・スリット】鉄・焼付塗装、【棚板】PVC、【ブラケット】ポリカーボネート
寸法(幅W×奥行D)(mm)
750×300
関連資料:
(0.85MB)
商品説明動画
ES-rack 施工動画
参考になった