ARTIST
ARTISTの 内装商品
ARTISTの 収納用品
ARTISTの 室内収納
ES-rack クローゼットセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48249348
品番
SA-ESCS7530SET
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
レール・スリットがセットされているので、これだけで収納が完成。
用途
クローゼットのハンガーパイプ下に2段目のハンガーパイプを設置。スペースの有効活用になります。
セット内容
SA-ESR750 レール×1、SA-ESS700 スリット×2、SA-ESP750W パイプセット×1
材質
【レール・スリット・ブラケット】鉄・焼付塗装、【パイプ】鉄・ステンレス巻、【パイプ固定ネジ】鉄・クロームメッキ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
750×300
関連資料:
(0.85MB)
商品説明動画
ES-rack 施工動画
参考になった