シービュー(のぞきメガネ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48249366 品番YA-591
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

川や海の水中観察に最適です。

材質本体:ポリプロピレン、レンズ:ASJ樹脂、ストラップ:ナイロン、レンズパッキン:ポリカーボネート ブルー 質量(g)280 寸法(cm)22×28×15(個装サイズ)
注意
※使用後は必ず水道水ですすぎ洗いが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする