MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 安全保護テープ
MIKASA (ミカサ)の ラインテープ
ラインテープ ホワイト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50m×2巻)
注文コード
48249375
品番
AC-LTPE4050-W
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
伸びないタイプ。直線を引くのに適しています。
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
50
主な用途
表示・安全用
使用場所
屋内
特性
のびない