RS35-1B17TQ-N212A RS35 ロックスプロケット Nタイプ 椿本チエイン 48250081

RS35-1B17TQ-N212A RS35 ロックスプロケット Nタイプ 椿本チエイン 48250081
RS35-1B17TQ-N212A RS35 ロックスプロケット Nタイプ 椿本チエイン 48250081

RS35 ロックスプロケット Nタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個歯数17軸穴径(Φmm)12取付方式A注文コード48250081品番RS35-1B17TQ-N212A
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)4.4チェーンNo.RS35軸穴種別面圧タイプ歯数17軸穴径(Φmm)12仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)9.525取付方式A寸法L1(mm)6寸法M(mm)22ピッチ径(Dp)(Φmm)51.84外径(Do)(Φmm)57ローラ径(Φmm)5.08ハブ長さL(mm)20ハブ径DH(mm)41ナット締付トルク(N・m)28スリーブタイプN2最大伝達トルク(N・m)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする