※使用例

防炎 断熱 遮光1級カーテン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 幅(cm)100 丈(cm)185 注文コード48250486 品番1053gn-100-185-2-グリーン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は幅・丈・内容量など216種類から選べます 他の種類を見る

消防法対応の防炎加工が施されており、証明の防炎ラベル付きです。国産のオーダー縫製工場にて製造しているので高品質。

用途断熱率は約54%。外からの熱気をシャットアウトして中の空気を外に逃がしにくいエアコン効率を考えたカーテンです。 付属品防炎ラベル付、タッセル(カーテンを止めるオビ) グリーン 幅(cm)100 機能遮光1級、ウオッシャブル 丈(cm)185 素材ポリエステル100%
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。 カーテンの表と裏で見え方が変わります。商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする