パークレーン
パークレーンの オフィスインテリア
パークレーンの ハンガー
パークレーンの トップス用ハンガー
ガルジェ 木製ハンガー3P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3個)
注文コード
48251929
品番
K-10673
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
本体部分に「くぼみ」があるのでキャミソールなどの肩幅が細い衣類も掛けやすい。
用途
スラックス等が落ちにくい様にすべり止めを施しています。
材質
本体/天然木、スチール、ポリ塩化ビニル フック/スチール
色
ナチュラル
質量(g)
約330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約):44×1.2×23
注意
※本製品は屋内でのご使用をお願いします。