ガルジェ 回転式ハンガー5P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(5個) 注文コード48251938 品番K-10674BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

フック部分が回転するので掛けやすく使いやすいプラスチックハンガー

用途本体アーム部分は衣類が落ちにくい、掛けやすい様に凹凸があります。 材質本体/ポリプロピレン ナチュラル 質量(g)約240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約):39.5×0.8×19
注意
※本製品は屋内でのご使用をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする