OP-8 ONE.コンパクトハンガー パークレーン 48251999 OP-8 ONE.コンパクトハンガー パークレーン 48251999 OP-8 ONE.コンパクトハンガー パークレーン 48251999 OP-8 ONE.コンパクトハンガー パークレーン 48251999

ONE.コンパクトハンガー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48251999 品番OP-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ランジェリーや小物の室内干しにとても便利!
ドア等で室内干しができる内臓フック付き!

用途
自立するのでコンパクトに収納できます。
つまむとピンチが移動して洗濯物に応じて干せます。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、硬銅線 WH/GY 質量(g)約229 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約):32.7×16.8×27.5(使用時) ピンチ数13P
注意
※洗濯物を下に引っ張るとピンチが開く機能を搭載。
※取込しやすくピンチ同士がからみにくい。
※ピンチ同士が離れないイライラを解消します。
※突然の雨にもすぐに取り込めるので安心。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする