パークレーン
パークレーンの 洗濯用品
パークレーンの 洗濯ハンガー
ONE.バスタオルハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48252017
品番
OP-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
アーム部分は折り込む形で収納可能。
使用しないときはコンパクトにして保管できます。
用途
アーム部分には開閉するバーが搭載されているので、タオルの間に空間が出来ます。
通気性をUPして乾きやすく、生乾き防止にも使えます。
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン、硬銅線
色
WH/GY
質量(g)
約204
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約):68×5×24(使用時)
注意
※掛けたタオルが風で飛ばされにくくするために、アーム内面に固定フックが付いています。
※スリムタオル等でも掛ける際には固定フックを使用下さい。