ツウィンモール
ツウィンモールの 洗濯用品
ツウィンモールの 洗濯ハンガー
Lautiar7連ガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48252035
品番
LT-04 GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
折りたたみ式ハンガーなのでTシャツなどの首元を伸ばさずに簡単に干せます。
取り入れもつまみをつまめばワンタッチで取り込めます。
用途
洗濯物を干す際にご使用ください。
材質
本体・キャッチ/ポリプロピレン、バネ/硬鋼線
色
グリーン
質量(g)
約720
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
表記・製品:44×52×42
注意
※取込の際はアーム部分をたたんで洗濯物を外してください。