ツウィンモール
ツウィンモールの 洗濯用品
ツウィンモールの 洗濯ハンガー
Lautiarトレーナーハンガー2P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
48252060
品番
LT-06 GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
折りたたみ式ハンガーなのでTシャツなどの首元を伸ばさずに干せ、取り入れもつまみをつまめばワンタッチ。
ワイド肩アームは伸縮式。
用途
洗濯物を干す際にご使用ください。
材質
本体・キャッチ/ポリプロピレン、バネ/硬鋼線
色
グリーン
質量(g)
約95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
表記・製品:60×4×25
ピンチ数
2P
注意
※アームを戻してから洗濯物を外してください。