LT-06 OR Lautiarトレーナーハンガー2P ツウィンモール 48252069 LT-06 OR Lautiarトレーナーハンガー2P ツウィンモール 48252069 LT-06 OR Lautiarトレーナーハンガー2P ツウィンモール 48252069

Lautiarトレーナーハンガー2P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード48252069 品番LT-06 OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみ式ハンガーなのでTシャツなどの首元を伸ばさずに干せ、取り入れもつまみをつまめばワンタッチ。
ワイド肩アームは伸縮式。

用途洗濯物を干す際にご使用ください。 材質本体・キャッチ/ポリプロピレン、バネ/硬鋼線 オレンジ 質量(g)約95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)表記・製品:60×4×25 ピンチ数2P
注意
※アームを戻してから洗濯物を外してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48252069 LT-06 OR 31053254 LT-06OR Lautiar トレーナーハンガー ツウィンモール Lautiar トレーナーハンガー ツウィンモール 1個 479 税込527 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする