クレモナロープ 黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 線径(Φmm)3 注文コード48252166 品番6300046573
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は線径20種類から選べます 他の種類を見る

強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。メーカー商品の『クレモナSロープ 白』がビニロン繊維+ポリエステル繊維混合を素材としているところ、本製品はビニロン繊維のみで出来ておりますので、『クレモナSロープ 白』と比較すると若干重さが軽くなっています。

用途各種荷綱、積荷、介錯ロープ、巾着綱、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 材質クレモナ 種類3ツ打 長さ(m)200 線径(Φmm)3
注意
※日常点検を実施し、古くなったりキズが付いたりよじれ(キンク)がある場合は、新しいロープに交換するか使用を避けてください。各ロープの破断強度については、ご使用になる環境に応じて、適切な安全率を設定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48252166 6300046573 48255404 6300046573 クレモナロープ 黒 伊藤製鋼 クレモナロープ 黒 伊藤製鋼 1巻 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする