曜日別特売
6300046574 クレモナロープ 黒 伊藤製鋼 48252175

6300046574 クレモナロープ 黒 伊藤製鋼 48252175
6300046574 クレモナロープ 黒 伊藤製鋼 48252175
6300046574 クレモナロープ 黒 伊藤製鋼 48252175

クレモナロープ 黒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
線径(Φmm)4
内容量1巻注文コード48252175品番6300046574
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。メーカー商品の『クレモナSロープ 白』がビニロン繊維+ポリエステル繊維混合を素材としているところ、本製品はビニロン繊維のみで出来ておりますので、『クレモナSロープ 白』と比較すると若干重さが軽くなっています。

用途
各種荷綱、積荷、介錯ロープ、巾着綱、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
材質クレモナ種類3ツ打長さ(m)200線径(Φmm)4
注意
※日常点検を実施し、古くなったりキズが付いたりよじれ(キンク)がある場合は、新しいロープに交換するか使用を避けてください。各ロープの破断強度については、ご使用になる環境に応じて、適切な安全率を設定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする