画像準備中

4枚刃釘抜き木工ドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48252324 品番 BMO4-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

穴あけ途中の不意の釘に強い!
釘を切って進んでいきます!
4枚刃なので釘に当たっても衝撃が少なくて済みます!

用途木工用 仕様不意の釘に強い 全長(mm)165 刃径(Φmm)16 有効長(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする