トライアルコーポレーション
トライアルコーポレーションの ドリル
トライアルコーポレーションの 木工用
トライアルコーポレーションの 木工用ドリル
4枚刃釘抜き木工ドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48252340
品番
BMO4-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
穴あけ途中の不意の釘に強い!
釘を切って進んでいきます!
4枚刃なので釘に当たっても衝撃が少なくて済みます!
用途
木工用
仕様
不意の釘に強い
全長(mm)
165
刃径(Φmm)
20
有効長(mm)
125