外径(Do)(Φmm)69ピッチ径(Dp)(Φmm)63.91ハブ径DH(mm)53寸法DC(mm)32寸法DF(Φmm)42寸法L1(mm)14ハブ長さL(mm)20種類スプロケットスプロケット形状B形歯数21歯幅(mm)4.4軸穴径(Φmm)18軸穴種別面圧タイプ列数1チェーンNo.RS35仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)9.525取付方式A締付トルク(N・m)8.3ローラ径(Φmm)5.08締付ボルト(本数)4締付ボルト(サイズ)M5×18スリーブタイプS2最大伝達トルク(N・m)167