画像準備中

ステップドリル黒のたけのこ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 段数7 注文コード48252385 品番B-SD16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,400
この商品は段数・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

「プロ品質」納得の切れ味!
コバルトハイス鋼に窒化チタンアルミコーティングで最強の組み合わせ!
耐熱性・耐摩耗性・耐凝着性の三拍子揃った驚きの高耐久!
力強い切削でストレスのない穴あけ作業が可能!
ステンレスにも対応!

用途ステンレス/1.0mmまで、鋼材、アルミなどの穴あけや穴の修正に 材質コバルトハイス鋼 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 寸法(mm)4/6/8/10/12/14/16 段数7 表面処理窒化チタンアルミ
注意
※ステンレス材へ使用される際は低速回転でご使用になられてください。
※切削時は必ず切削油を使用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48252385 B-SD16 13455446 B-SD16 ステップドリル黒のたけのこ トライアルコーポレーション ステップドリル黒のたけのこ トライアルコーポレーション 1本 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48252385
2023-12-22
用途:
デッキスラブの天井インサート取付用
建設業・工事業

以前、他メーカーの類似品を購入していたのですが、より安価のこの商品を見つけて購入しました。品質にも問題なく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする