バッチリバンドソー替刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 全長(mm)880 注文コード48252525 品番MB-CBR65A/2
参考基準価格(税別)¥5,580 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は全長・内容量など200種類から選べます 他の種類を見る

大好評のバッチリバンドソー刃!
国産のバイメタルブレードで長寿命!
さらに14/18コンビネーションピッチ採用!
充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!

用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断 適合機種XB65A 厚さ(mm)0.5 全長(mm)880 山数14/18 適合機種メーカーREX用 刃幅(mm)13
注意
※新品のブレードは必ず初めに慣らし切断してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする