Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
仕様
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7mm、パナソニック.コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
注文コード
48254089
品番
ERZV07D221
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
仕様・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
バリスタ電圧(V)
220V
定格電圧(V)
140(最大AC)、180(最大直流)
シリーズ
ZNR
最大サージ電流(A)
1750A
静電容量
190pF
寸法(mm)
8.5(Dia.)×4.5
仕様
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7mm、パナソニック.コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
制限電圧(V)
360
リードピッチ(mm)
5