ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径14mm、パナソニック.コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量 注文コード48254204 品番ERZV14D220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る
バリスタ電圧(V)22V 定格電圧(V)14(最大AC)、18(最大直流) シリーズZNR 最大サージ電流(A)2000A 静電容量20nF 寸法(mm)15.5(Dia.)×4.7 仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径14mm、パナソニック.コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量 制限電圧(V)43 リードピッチ(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする