Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
金属酸化物バリスタZNRシリーズE14.コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能.各種ピッチ、サイズ及び電圧RoHS対応
注文コード
48254265
品番
ERZE14A271
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
バリスタ電圧(V)
270V
定格電圧(V)
175(最大AC)、225(最大直流)
シリーズ
ZNR
最大サージ電流(A)
10000A
静電容量
1nF
寸法(mm)
16.5×5.4
仕様
金属酸化物バリスタZNRシリーズE14.コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能.各種ピッチ、サイズ及び電圧RoHS対応
制限電圧(V)
455
リードピッチ(mm)
10
エネルギー(J)
190
直径(Φmm)
16.5
厚さ(mm)
5.4
電流(A)
【クランプ】100