画像準備中

バッチリビスドリルビス鉄/ラスパート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(684本) 注文コード 48254564 品番 B-DW425K
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ラスパート処理でサビに強いドリルビス!
細目ピッチを採用し、薄板にも対応!
鉄板対応厚も最大で5.0mmまで対応で、薄板も厚板もこれ1本でOK!
国産でカムアウトしにくく、刃先も滑らない!
ナベ頭と座付きの2種類から選べます!

用途鉄板/1.0mm〜5.0mmまで対応(焼きなし) 材質鉄/ラスパート ねじ径(mm)4 頭部形状(+)座付き 首下長(mm)25 鉄板厚さ(mm)(対応)1〜5
注意
※ステンレス材へのご使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする