画像準備中

バッチリビスドリルビスSUS410

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(857本) 注文コード48254677 品番B-DSW425K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

サビに強いSUS410製ドリルビス!
細目ピッチを採用し、薄板にも対応!
鉄板対応厚は最大で5.0mmまで・ステンレス材へは最大で2.0mmまで対応で、薄板も厚板もこれ1本でOK!
国産でカムアウトしにくく、刃先も滑らない!
ナベ頭と座付きの2種類から選べます!

用途ステンレス/1.0mm〜2.0mmまで対応 鉄板1.0mm〜5.0mmまで対応(焼きなし) 材質SUS410 ねじ径(mm)4 頭部形状(+)座付き 首下長(mm)25 鉄板厚さ(mm)(対応)1〜5 ステンレス切断可能厚さ(mm)1〜2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする