トライアルコーポレーション
トライアルコーポレーションの アンカーボルト
トライアルコーポレーションの コンクリート用アンカー
トライアルコーポレーションの ヒットネイル
バッチリビスコンビス・ALCビスステンコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(111本)
注文コード
48255298
品番
B-ALCSN38P
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サビに強いステンレスコーティング!
あらゆる外壁にバッチリ効きます!
コンビスはナベ頭と座付きの2種類から選べます!
(ALCビスはナベ頭のみ)
用途
ALC・コンクリート・サイディング・ブロック・アスロック・モルタル・レンガ・木材など
下穴径(Φmm)
(推奨)4.3〜4.5
ねじ径(mm)
5
頭部形状
(+)ナベ
首下長(mm)
38
注意
※コンクリートなどの石材へご使用になられる際は必ず下穴をあけてご使用になられてください。