曜日別特売
SMN72G SOLIDO typeM_FLAT KMEW(ケイミュー) 48255569

SMN72G SOLIDO typeM_FLAT KMEW(ケイミュー) 48255569
SMN72G SOLIDO typeM_FLAT KMEW(ケイミュー) 48255569

SOLIDO typeM_FLAT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
色鉄黒
サイズ606×303×6.0mm厚
内容量1箱注文コード48255569品番SMN72G
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

SOLIDO typeM_FLAT ソリドタイプMフラット
セメントの質感を生かし、一枚として同じものがない無垢の建築素材。
接着張りとなるので自由な表現が可能。
製造や施工で発生する廃材はリサイクルされ環境負荷を軽減します。
窯業系床壁タイル

用途
屋内壁・屋内床・屋外壁用
※屋外壁は雨がかからない場所のみ可能です。
戸建て住宅・集合住宅・飲食店舗・物販店舗・医療福祉施設・教育文化施設・オフィス・ホテルなど
色
鉄黒
サイズ
606×303×6.0mm厚
入数(枚)
10
質量(kg/枚)
約2
比重
1.7
注意
※5ケース以上ご注文の場合は分納となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする