bitstrong
bitstrongの 内装商品
bitstrongの 補強金具
bitstrongの フラットタイプ
I字ステンレスジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48255770
品番
BS-SSJB-I15319
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。
・ステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。
・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
用途
家財の補強,資材の連結
材質
ステンレス
幅(mm)
19
厚さ(mm)
3
色
銀
質量(g)
54
奥行(mm)
153
耐荷重(kg)
20
穴数
6
穴径(mm)
5
注意
※サイズは目安です。商品により若干の誤差がございます。予めご了承ください。