ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
Panasonic(パナソニック)
超小型 基板用 自動車用リレー ACJシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(70個)
注文コード
48256128
品番
ACJ1112
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
この商品は
コイル定格電圧・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
1c
仕様
-
長さ(mm)
12.2
コイル定格電圧(V)
DC12
高さ(mm)
13.5
質量(g)
約3.5
タイプ
標準タイプ(実装)
奥行(mm)
13.7
保護構造
プラシール
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V DC 絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)
使用周囲温度(℃)
-40~80
接触抵抗(mΩ)
50以下( N.O.側:typ.7mΩ、N.C.側:typ.10mΩ) (1A 6V DC電圧降下法にて )
耐振動(耐久)
10~500Hz、44.1 m/s
2
以上(前後・左右:各2時間、上下:4時間)
耐衝撃(耐久)
1000m/s
2
以上(正弦半波パルス:6ms)
消費電力(mW)
800(20℃)
使用電圧範囲(V)
DC9~16
耐振動(誤動作)
10~100Hz、44.1m/s
2
以上(検知時間:10μs)
耐衝撃(誤動作)
100m/s
2
以上 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)
最小適合負荷
1A 14V DC (at20℃)
接点材質
銀合金
コイル抵抗(Ω)
180(±10%、20℃)
開放電圧(V)
DC0.8以上(20℃、初期)
感動電圧(V)
DC6.5以下(20℃、初期)
接点最大許容電流(A)
通電:N.O.側:20/1時間、30/2分間 (コイル印加電圧14V DC at 20 ℃)
定格励磁電流(mA)
66.7(±10%、20 ℃)
機械的寿命
1000万回以上(開閉頻度:120回/分)
耐電圧(V/min)
接点間:AC500(検知電流:10mA)、接点-コイル間:AC500(検知電流:10mA)
アプリケーション
車載
電気的寿命
10万回以上
ターミナルタイプ
-
使用周囲湿度(%RH)
5~85(結露しないこと)
接点定格制御容量(抵抗負荷)
N.O.側: 20A 14V DC、N.C.側: 10A 14V DC
制御機器・PLC・リレー の新着商品
ページ: 1/ 3
リードリレー
GB
税込
¥
252
¥
229
バスケットへ
短絡板
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
3,850
¥
3,500
バスケットへ
プリント板ソケット
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
626
¥
569
バスケットへ
プリント基板用リレー(コイル電圧5VDC)
Excel Cell Electronic
税込
¥
681
¥
619
バスケットへ
プリント基板用リレー(コイル電圧6VDC)
Excel Cell Electronic
税込
¥
681
¥
619
バスケットへ
メカニカルリレー(40A 1接点 12V)
HSIN DA
税込
¥
736
¥
669
バスケットへ
メカニカルリレー(40A 1接点 24V)
HSIN DA
税込
¥
769
¥
699
バスケットへ
車用リレーソケット(5極)
GB
税込
¥
824
¥
749
バスケットへ
小形パワーリレー MK
omron(オムロン)
税込
¥
626
~
¥
569
~
GOT3000用VPN接続機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
8,468
~
¥
7,698
~
GT SoftGOT3000 用GOT Mobile機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
102,278
~
¥
92,980
~
GOT3000用パソコンリモート操作機能(Ethernet)ライセンス
三菱電機
税込
¥
24,178
~
¥
21,980
~
GOT3000用マルチメディア機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
32,978
~
¥
29,980
~
GT SoftGOT3000用ライセンス
三菱電機
税込
¥
131,780
~
¥
119,800
~
GOT3000用VNCサーバ機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
24,178
~
¥
21,980
~
GOT3000用GOT Mobile機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
32,978
~
¥
29,980
~
CPUユニット
omron(オムロン)
税込
¥
373,780
¥
339,800
バスケットへ
デジタル指示調節計
azbil(旧:山武)
税込
¥
131,780
~
¥
119,800
~
デジタル指示調節計
azbil(旧:山武)
税込
¥
50,578
¥
45,980
バスケットへ
デジタル指示調節計
azbil(旧:山武)
税込
¥
61,578
~
¥
55,980
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
制御機器・PLC・リレー
リレー
リレーその他関連用品
超小型 基板用 自動車用リレー ACJシリーズ Panasonic(パナソニック)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-04
「リレー」にはこんなカテゴリがあります
一般リレー
ソリッドステート・リレー
ターミナルリレー(リレーユニット)
パワーリレー
プログラムリレー
セーフティリレー
電流リレー
シグナルリレー
リレーソケット
ミニチュアリレー
フロートレスリレー
強制ガイド式リレー
リレーその他関連用品
補助継電器
保護継電器
シェアする
マイページ