ズレボウシート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(50m) 長さ(m)50 注文コード48256330 品番12700010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,250
販売価格(税別)
27,500
この商品は長さ・内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

荷物のズレを防止する防滑シート
ダンボールケースなど荷物の下に敷くことで、荷崩れを大幅に防ぎます。
パレット上の荷物をフォークリフトで運搬する際に、傾きやスピードにも安定感をもたせます。
繰り返し使用可能

材質クラフト紙、EVA樹脂 タイプロール 長さ(m)50 幅(m)1
関連資料:(1.85MB)
注意
※・防水加工はしておりませんので、水漏れにはご注意ください。
※・用途により、埃等で滑り止め効果が落ちることがあります。
※・火の近くで使用しないでください。
※・本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※・廃棄の際は、一般ゴミとして処理が可能です。
※・使用条件により、性能に大きな差が生じる場合がございますので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品説明動画

荷崩れ防止シート『ズレボウシート』はリフトの傾きに耐えられるのか?実証試験のご紹介
荷崩れ防止シート『ズレボウシート』はリフトの急停車に耐えられるのか?実証試験のご紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする