再生ストレッチ0.015mmx500x2,500m巻

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48256488 品番ASW-45PCR-ST15M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

地球にやさしい再生(ポストコンシューマー素材45%以上使用)ストレッチフィルムです。工場・倉庫等の使用済ストレッチフィルムを回収しごみや付着物を取り除いて再生されたペレット原料を使用。資源循環により環境負荷を低減した商品です。

用途機械巻き用ストレッチフィルムです。商品を固定したり、破損や異物から品物を保護したりいろいろな使い方が出来るフィルムです。 仕様再生原料:ポストコンシューマー素材45%以上配合 材質LD 幅(mm)500 厚さ(mm)0.015 透明 長さ(m)2500 芯径(inch)3 再生材使用率(%)45 再生材使用使用
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする