ササガワ
ササガワの ファイリング
ササガワの ファイル
ササガワの 証書ファイル
証書ファイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
48256515
品番
10-6002
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
社内表彰イベントや証書、賞状を保管したい方に最適です。
感謝状や認定書などを収めるのに便利です。
飲食店のメニュー、店舗案内にも最適です。
用途
感謝状や認定書を保管できます
セット内容
透明シート付
材質
レザー調
色
ブラウン
サイズ
A4
タイプ
縦横兼用