ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 手帳・カレンダー
ジャストコーポレーションの カレンダー
カレンダーケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
48256576
品番
CAL-W-502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
タイプ
卓上
枚数
推奨用紙枚数(枚):マットコート135k/13
混率(%)
ポリプロピレン バージン材70、ポリプロピレン再生材30
型番
W-502
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
154×108×7.5
判型
はがきサイズ
色(本体)
乳白色
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
148×100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません