日亜ペイント
日亜ペイントの 塗料うすめ液/処理剤
日亜ペイントの うすめ液
日亜ペイントの ペイントうすめ液
アクリルウレタンシンナーSW(中間期用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
48257258
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ウレタンのポットライフを保持しバランスの取れた蒸発
SW型 中間期用
S型 夏期用
W型 冬期用
用途
アクリルウレタン塗料の専用シンナー
仕様
労安法 第2種有機溶剤
主成分
トルエン キシレン 他 エステル類 メトキシエステル
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性