アキレス
アキレスの 水廻り部材
アキレスの 流し・台所用品
アキレスの 流し用排水ホース
アキレスジョイント 管と管接続用フレキシブルジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48257380
品番
AP-10040RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
排水管用継手
用途
屋内外兼用
仕様
適用パイプ:VP/VU100Φ、D1:126、D2:126、D3:114、D4:114、L1:50、L2:50、L3:336、L:436、短縮L:330
材質
合成ゴム(CSM)
注意
※熱湯(60℃〜100℃以下)が瞬間的に流れる場合は、ゴム製のAPシリーズをおすすめします。