クトクマーケティング
スチール製アームハンガー棚柱
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1箱(2セット)
1箱(1セット)
1箱(3セット)
1箱(2セット)
色
クローム
ホワイト
クローム
ブラック
長さ(mm)
1820
600
1820
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(2セット)
注文コード
48260067
品番
ASF-182W-3
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
住宅・店舗などあらゆる収納スペースに組み合わせることによって、ディスプレイ空間創造・収納を可能に出来る商品です。
セット内容
2セット(棚柱×3、40mmビス×30本/セット)
材質
スチール
長さ(mm)
1820
色
クローム
長さL×高さH×幅W(mm)
1820×11×7.8
注意
※4tトラックの納入となります。配送が不可な場合がございますので、予めご了承ください。
※この商品は、一般住宅用の押入クロゼットやキッチン・ユーティリティの収納棚板用、棚柱セットです。用途以外のご使用はおやめ下さい。
※棚受けは4カ所とも同じ高さにセットしていただき、棚受が棚柱にきちんとセットされているのをご確認して下さい。(棚が落ちる危険性があります。)
※衝撃荷重や集中荷重をかけないようにして下さい。可動棚用の棚受けと棚柱です。極度の荷重をかけないで下さい。
※棚板を棚受けに載せた時の棚柱との間隔は片側1mm程度になるように調整して下さい。
※壁面(背面)と製品の隙間は1mm以上あけて設置してください。クロス施工の場合は最低でも24時間以上あけて接着剤が乾いてから製品を設置して下さい。ご使用状況によって板後が残る可能性があります。十分乾いた材を使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません